{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | |
Označení výrobce | S890 FSZ D050-06-22-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225760 50/6 | |
EAN / GTIN | 7291075440096 | |
Číslo výrobce | 3388904 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinná / rohová fréza NEODO 50/6 mm
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
14 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
14 858,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
9 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
9 581,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
14 936,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití frézy | Kruhové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping ;Rohové frézování | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |