{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | |
Označení výrobce | S890 FSZ D063-07-22-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225760 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075440119 | |
Číslo výrobce | 3388906 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinná / rohová fréza NEODO 63/7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
17 007,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
16 879,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
15 671,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 | 7 |
Použití frézy | Kruhové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 |
Řada | NEODO | Softcut® | Power Tang |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |