{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | |
Označení výrobce | S890 FSZ D100-10-32-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225760 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075440140 | |
Číslo výrobce | 3388909 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinná / rohová fréza NEODO 100/10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
26 718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
23 468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
22 916,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití frézy | Kruhové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
Maximální hloubka řezu ap max | 5 | 10 | 6 |
Řada | NEODO | Softcut® | Softcut® |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |