{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SO.. 0836.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 214908 100/10 | |
EAN / GTIN | 4045197674692 | |
Číslo výrobce | 214908 100/10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI, úzké dělení 100/10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
22 916,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
23 468,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | 32 mm |
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ břitu DC | 100 mm | 100 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |
Dělení břitů | nestejné | nestejné |
Řada | Softcut® | Softcut® |