{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 77 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,5 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 34,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1335.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215575 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197409348 | |
Číslo výrobce | 215575 40/4 |