Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 100/12mm

Artiklové číslo: 215575 100/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: MTC
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Softcut®
⌀ břitu DC 100 mm
Počet břitů Z 12
Tvar stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění MTC
Výměna nástroje PowerCard
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 32 mm
⌀ D3 97 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 197 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 198 mm
Vrtací kruhové frézování ap 2,1 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 0,18 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 94,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 1335..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 215575 100/12
EAN / GTIN 4045197409416
Číslo výrobce 215575 100/12
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. Nová generace vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách nebo pro vřetena s nízkým hnacím výkonem.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Poznámka:

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup
Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku