APMT 133504 SR ST1400

Artiklové číslo: 215325 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    387,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    322,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 111 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Softcut®
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky APMT 133504 SR
    Typ ST1400
    Rohový rádius 0,4 mm
    Typ HB7510
    Řezný materiál TK
    Posuv fz na zub 0,15 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 215325 ST1400
    EAN / GTIN 4045197673565
    Číslo výrobce 215325 ST1400

    Aplikační tabulka

    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    220
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    200
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku