{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SO.. 1205.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 214857 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197553478 | |
Číslo výrobce | 214857 80/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 80/8mm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
20 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
16 800,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 6 |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SO.. 1205.. | SO.. 1205.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
Maximální hloubka řezu ap max | 10 mm | 10 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné |