GARANT Softcut HSI, úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/3mm

Artiklové číslo: 214857 40/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Softcut®
⌀ břitu DC 40 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Maximální hloubka řezu ap max 10 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička SO.. 1205..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 214857 40/3
EAN / GTIN 4045197608819
Číslo výrobce 214857 40/3

Popis

Provedení:

Velmi klidný chod díky individuální geometrii nástroje. Velmi stabilní provedení destičky pro optimální posuvy. Zafixování vyměnitelné destičky pomocí speciálního šroubu s nízkou citlivostí proti ustřižení.

Použití:

Pro vynikající kvalitu povrchu. Frézování bez otřepů.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.
U ae > 0,5×D ap max redukovat na 6 mm.
Pro přesné 90° rohy volte prosím ap = 8 mm.
Pro použití všech 4 břitů se musí vyměnitelná destička vždy otáčet v udaném směru (proti směru hodinových ručiček).

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


GARANT Softcut HSI, úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/3mm

GARANT Softcut HSI, úzké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
9 791,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
6 641,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
9 398,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upínací otvor ⌀ 16 mm 16 mm 16 mm
Použití frézy Rohové frézování Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping
Vnitřní chlazení ano ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička SO.. 1205.. AP.. 1805.. ZDHT 1505
Provedení stopky s otvorem s otvorem s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Vhodné produkty

Ze stejné série "Softcut®" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku