{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 70 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 9 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 3,12 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 27,56 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZDHT 1505 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 4 (15IP) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 211759 40/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681777 | |
Číslo výrobce | 211759 40/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rohová fréza na hliník, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/3
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
9 398,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
2.778,81 DKK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
1.884,82 DKK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Hjørnefræser | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping |
Vnitřní chlazení | ano | ja | ja |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZDHT 1505 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Provedení stopky | s otvorem | med boring | med boring |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 grader | 90 grader |
Druh produktu | Rohová fréza | Hjørnefræser | Hjørnefræser |