{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 90 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 8,4 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,29 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 37,56 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZDHT 1505 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 5 (15IP) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 211759 50/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681784 | |
Číslo výrobce | 211759 50/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza na hliník 50/3
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
10 001,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
13 107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. |
⌀ břitu DC | 50 mm | 50 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |