{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 70 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 150 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 158 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 7,6 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,27 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 67,56 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZDHT 1505 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 5 (15IP) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 211759 80/5 | |
EAN / GTIN | 4062406681845 | |
Číslo výrobce | 211759 80/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza na hliník 80/5
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
14 070,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
19 890,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | 27 mm |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 80 mm | 80 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |