{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 116 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 124 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,7 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 50,56 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZDHT 1505 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 5 (15IP) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 211759 63/5 | |
EAN / GTIN | 4062406681838 | |
Číslo výrobce | 211759 63/5 |