{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 90 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 8,4 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,29 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 37,56 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ZDHT 1505 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 5 (15IP) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 211759 50/4 | |
EAN / GTIN | 4062406681791 | |
Číslo výrobce | 211759 50/4 |