{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 105 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 124 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,42 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 41,3 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 1205 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Úhel nastavení κ | 12 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221908 63/5 | |
EAN / GTIN | 4059782505131 | |
Číslo výrobce | 5657235 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 63/5mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
17 325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
10 448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
9 844,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
11 445,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
12 233,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Úhel nastavení κ | 12 stupeň | 12 stupeň | 11 stupeň | 16 stupeň | 15 stupeň |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Ramping; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 | XOMU094812 |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,42 stupeň | 0,41 stupeň | 1,06 stupeň | 1,04 stupeň | 0,68 stupeň |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 41,3 mm | 41,5 mm | 43,34 mm | 44,07 mm | 50,55 mm |