{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 32 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 65 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,59 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 24,3 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Úhel nastavení κ | 13 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221908 40/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058552 | |
Číslo výrobce | 5657234 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
12 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
9 004,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
8 873,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Úhel nastavení κ | 13 stupeň | 9 stupeň | 90 stupeň |
Celková délka Lcelk. | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | 1,15 mm | 1,4 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |