{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 79 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,61 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 28,3 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 1205 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229919 (T15; 3,1 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 12 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221908 50/6L | |
EAN / GTIN | 4056544198327 | |
Číslo výrobce | 6025273 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fréza s vysokým posuvem 7792VX, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 50/6Lmm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
16 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
13 388,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | 22 mm |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 79 mm | 87 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 98 mm | 98 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,61 stupeň | 0,48 stupeň |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |
Posuv Fz Helix | 0,7 | 0,7 |