{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 42 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 32 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 16 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 69 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 82 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,55 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 26,3 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Úhel nastavení κ | 13 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,7 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221908 42/5 | |
EAN / GTIN | 2050001735140 | |
Číslo výrobce | 5673033 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza s vysokým posuvem 7792VX 42/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
13 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
8 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 |
Celková délka Lcelk. | 32 | 40 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | CPHX 09T3.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 42 | 42 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 | 3 |