X.LT...ER-D721 09 mm

Artiklové číslo: 221920 09
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    435,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    363,00  CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDLT090408-ER-D721
Velikost vyměnitelných destiček 09
Typ ALU
Rohový rádius 0,8 mm
Typ GH2
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 2,01 mm
Posuv fz na zub 0,2 mm - 1,5 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 221920 09
EAN / GTIN 4059782505803
Číslo výrobce 5655472

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
800
Al > 10% Si
N
600
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku