{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 43 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 55 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,74 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 09 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221905 35/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058545 | |
Číslo výrobce | UKNS079211 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvem 7792VX, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 35/3mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
10 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
8 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
7 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 55 mm | 54 mm | 58 mm |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 19,3 mm | 18,5 mm | 20,43 mm |