{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 43 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 49 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,29 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 13,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 1205 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 12 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221905 35/3L | |
EAN / GTIN | 4056544199201 | |
Číslo výrobce | 6025561 |