{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kolmé frézování; Ramping | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 43 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 49 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,88 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16,3 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 0904 | |
Velikost vyměnitelných destiček | 09 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221905 32/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058538 | |
Číslo výrobce | 5660448 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza s vysokým posuvem 7792VX 32/3 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
10 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
8 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
6 668,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Kolmé frézování ;Ramping | Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem |
⌀ D3 | 17 | 16 | 20 | 22 |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 16,3 | 15,5 | 17,43 | 19,55 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |