{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Celková délka Lcelk. | 47 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 52 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,97 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 17,43 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.090416 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212809 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939173 | |
Číslo výrobce | 212809 32/3 |