XDMT090416ZDSR ST1400

Artiklové číslo: 212866 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    473,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    394,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 581 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDMT090416ZDSR
    Typ ST400
    Typ HB4030
    Řezný materiál TK
    Doporučená hloubka řezu ap max 1,2 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
    Rádius pro programování u apmax 3 mm
    Posuv fz na zub 1,1 mm
    Tloušťka destiček S 4.76 mm
    Počet výměn/řezání 3
    Rohový rádius 1,6 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 212866 ST1400
    EAN / GTIN 4045197943125
    Číslo výrobce 212866 ST1400

    Aplikační tabulka

    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    240
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    220
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku