{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Power Q | |
⌀ břitu DC | 35 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Celková délka Lcelk. | 47 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 58 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,68 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 20,43 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.090416 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212809 35/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939180 | |
Číslo výrobce | 212809 35/3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 35/3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
7 298,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
8 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 |
Upínací závit M | M16 | M16 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.090416 | XD.. 09T308 |
Provedení stopky | se závitem | se závitem |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 68 | 68 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |