{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Délka vyložení L1 | 39 mm | |
Celková délka Lcelk. | 95 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 40 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,74 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 12,55 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | |
Úhel nastavení κ | 15 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213000 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266349 | |
Číslo výrobce | 213000 25/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double 25/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 414,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
6 807,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení L1 | 39 | 39 |
⌀ břitu DC | 25 | 25 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
⌀ D3 | 15 | 13 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 40 | 38 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 | 48 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |