XOMU094812ZZER, HB415, Typ: UNI

Artiklové číslo: 213036 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    648,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    540,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 177 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XOMU094812ZZER
Typ UNI
Typ HB415
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 1 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Rádius pro programování u apmax 2 mm
Počet výměn/řezání 6
Povlak AlTiN
Rohový rádius 1,2 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213036 UNI
EAN / GTIN 4062406266608
Číslo výrobce 213036 UNI

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky oboustranným 3břitým vyměnitelných břitových destiček (2×3 břity). Výkonné řezné materiály pro obzvláště vysokou hospodárnost.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku