XOMU094812ZZER, HB4715, Typ: HART

Artiklové číslo: 213028 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    648,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    540,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
503 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XOMU094812ZZER
Typ HART
Typ HB4715
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 0,6 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Rádius pro programování u apmax 2 mm
Posuv fz na zub 0,8 mm
Počet výměn/řezání 6
Povlak AlTiN
Rohový rádius 1,2 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213028 HART
EAN / GTIN 4062406266578
Číslo výrobce 213028 HART

Aplikační tabulka

Ocel > 50 HRC
H
110
Ocel < 55 HRC
H
80
Ocel < 60 HRC
H
50
GG(G)
K
200
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky oboustranným 3břitým vyměnitelných břitových destiček (2×3 břity). Výkonné řezné materiály pro obzvláště vysokou hospodárnost.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku