XOMU094812ZZER INOX

Artiklové číslo: 213030 INOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    648,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    540,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
968 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XOMU094812ZZER
Typ INOX
Typ HB4130
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 0,8 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,5 mm
Rádius pro programování u apmax 2 mm
Posuv fz na zub 1,1 mm
Počet výměn/řezání 6
Povlak AlTiCrN
Rohový rádius 1,2 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213030 INOX
EAN / GTIN 4062406266585
Číslo výrobce 213030 INOX

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky oboustranným 3břitým vyměnitelných břitových destiček (2×3 břity). Výkonné řezné materiály pro obzvláště vysokou hospodárnost.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku