Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 32/3mm

Artiklové číslo: 213004 32/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Q
⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 22 mm
Celková délka Lcelk. 47 mm
Upínací závit M M16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 54 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,2 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,76 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 19,55 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XOMU094812
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213004 32/3
EAN / GTIN 4062406266660
Číslo výrobce 213004 32/3

Popis

Provedení:

Systém nástrojů s velmi stabilní uložení vyměnitelných pro procesně bezpečnou práci. Geometrie nástroje redukující řeznou sílu přispívá značně k odlehčení hlavního vřetena.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 7 (10IP, 2,8 Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,8 s čepelí č. 674252 vel. 10IP.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 32/3mm

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 32/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
7 639,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
8 085,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
6 668,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Celková délka Lcelk. 47 mm 42 mm 47 mm
Vnitřní chlazení ano ano ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička XOMU094812 XD.. 09T308 XDM.090416
Strategie obrábění HPC HPC HPC
⌀ D3 22 mm 16 mm 20 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,76 stupeň 1,11 stupeň 1,97 stupeň

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku