{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 40 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Celková délka Lcelk. | 47 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 70 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 78 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,25 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 27,55 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213004 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266684 | |
Číslo výrobce | 213004 40/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 40/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
9 371,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
9 004,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
8 873,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
8 426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací závit M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Celková délka Lcelk. | 47 mm | 42 mm | 43 mm | 47 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU094812 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 30 mm | 24 mm | 25,6 mm | 28 mm |