Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 50/3 mm

Artiklové číslo: 212817 50/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Q
⌀ břitu DC 50 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky s otvorem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 34 mm
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 84 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 98 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,5 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,51 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 30,34 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XDM.120516
Úhel nastavení κ 11 stupeň
Posuv Fz Helix 0,8
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212817 50/3
EAN / GTIN 4045197939340
Číslo výrobce 212817 50/3

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku