{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 110 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 124 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,06 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 43,34 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.120516 | |
Úhel nastavení κ | 11 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212817 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939388 | |
Číslo výrobce | 212817 63/5 |