{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XDMT120516ZDER | |
Typ | S | |
Typ | HB4420 | |
Řezný materiál | TK | |
Doporučená hloubka řezu ap max | 0,9 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2 mm | |
Rádius pro programování u apmax | 3 mm | |
Posuv fz na zub | 0,5 mm | |
Tloušťka destiček S | 5.56 mm | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Povlak | PVD | |
Rohový rádius | 1,6 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212897 S | |
EAN / GTIN | 4045197625854 | |
Číslo výrobce | 212897 S |