{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 88 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,5 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,42 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 32,34 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.120516 | |
Úhel nastavení κ | 11 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212817 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197939371 | |
Číslo výrobce | 212817 52/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 52/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7 796,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
9 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
9 765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 |
Upínací otvor ⌀ | 22 | 22 | 22 |
Celková délka Lcelk. | 40 | 40 | 50 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
⌀ břitu DC | 52 | 52 | 52 |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,42 | 0,56 | 1,39 |
Posuv Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,8 |