XDMT120516ZDSR ST1400

Artiklové číslo: 212889 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    524,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    437,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 211 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDMT120516ZDSR
Typ ST400
Typ HB4030
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 1,3 mm
Maximální hloubka řezu ap max 2 mm
Rádius pro programování u apmax 3 mm
Posuv fz na zub 1,2 mm
Tloušťka destiček S 5.56 mm
Počet výměn/řezání 3
Rohový rádius 1,6 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212889 ST1400
EAN / GTIN 4045197943187

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
240
Ocel < 1400 N/mm
P
220
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů