{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 52 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Ramping; Ramping; Stupňové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 88 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 102 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,39 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 33,07 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU146715 | |
Úhel nastavení κ | 16 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213014 52/4 | |
EAN / GTIN | 4062406266851 | |
Číslo výrobce | 213014 52/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double 52/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
9 765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
6 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
6 326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Použití frézy | Ramping; Ramping; Stupňové frézování | Kruhové frézování; Ramping | Kruhové frézování; Ramping |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU146715 | RD..1604 | RD..1604 |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |
Posuv Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 |