Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double 63/5 mm

Artiklové číslo: 213014 63/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Ramping; Ramping; Stupňové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Q
⌀ břitu DC 63 mm
Počet břitů Z 5
Provedení stopky s otvorem
Použití frézy Ramping; Ramping; Stupňové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 47 mm
Celková délka Lcelk. 50 mm
Upínací otvor ⌀ 27 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 110 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 124 mm
Vrtací kruhové frézování ap 2 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,04 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 44,07 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XOMU146715
Úhel nastavení κ 16 stupeň
Posuv Fz Helix 0,8
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213014 63/5
EAN / GTIN 4062406266868
Číslo výrobce 213014 63/5

Popis

Provedení:

Systém nástrojů s velmi stabilní uložení vyměnitelných pro procesně bezpečnou práci. Geometrie nástroje redukující řeznou sílu přispívá značně k odlehčení hlavního vřetena.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 8 (20IP, 5,7 Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,7 s čepelí č. 674252 vel. 20IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double  63/5 mm

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double 63/5 mm

na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
11 445,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
10 448,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
9 844,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upínací otvor ⌀ 27 mm 27 mm 27 mm
Úhel nastavení κ 16 stupeň 12 stupeň 11 stupeň
Použití frézy Ramping; Ramping; Stupňové frézování Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Celková délka Lcelk. 50 mm 50 mm 50 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 124 mm 124 mm 124 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,04 stupeň 0,41 stupeň 1,06 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 44,07 mm 41,5 mm 43,34 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku