{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 66 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Použití frézy | Ramping; Ramping; Stupňové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 116 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 130 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 2 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,97 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 47,07 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU146715 | |
Úhel nastavení κ | 16 stupeň | |
Posuv Fz Helix | 0,8 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213014 66/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266875 | |
Číslo výrobce | 213014 66/5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q Double 66/5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
12 016,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
10 197,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití frézy | Ramping ;Ramping ;Stupňové frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOMU146715 | XDM.120516 |
⌀ břitu DC | 66 | 66 |
⌀ D3 | 50 | 50 |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 130 | 130 |
Posuv Fz Helix | 0,8 | 0,8 |