Momentový šroubovák, pevně nastavený, Nastavený utahovací moment: 5,7Nm

Artiklové číslo: 211750 5,7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1 550,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 175 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Nastavený utahovací moment (Nm) Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±10
  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±10 %
Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Celková délka L 107 mm
Délka čepele 50 mm
Nastavený utahovací moment 5,7 Nm
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění dlouhé dráhy
Typ připojení Upínání bitu 1/4 palce
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání přednastavený
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nelze nastavit
Norma DIN EN ISO 6789
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 211750 5,7
EAN / GTIN 4045197553232
Číslo výrobce 211750 5,7

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2složkovou příčnou rukojetí. Utahovací moment je pevně nastavený. Upínání s permanentními magnety.

Funkce:

Při dosažení utahovacího momentu šroubovák slyšitelně a hmatatelně vypne. Díky dlouhé dráze uvolnění dostává uživatel jednoznačný signál, že byla dosažena nastavená hodnota.

Použití:

Ve spojení s bity 1/4 palce se stopkou C 6,3 nebo E 6,3, např. bit Torx Plus® č. 674252. Ideální pro přesné upevňování vyměnitelných břitových destiček s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Dodávka bez bitu.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku