{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±15 % | |
Bitový upínač | D 6,3; F 6,3 | |
Celková délka L | 107 mm | |
Délka čepele | 50 mm | |
Nastavený utahovací moment | 0,45 Nm | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanické spuštění dlouhé dráhy | |
Typ připojení | Upínání bitu 1/4 palce | |
Měřicí technika | mechanická | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 211750 0,45 | |
EAN / GTIN | 4045197607584 | |
Číslo výrobce | 211750 0,45 |