Sada momentových šroubováků „TQ-Station“

Artiklové číslo: 659965
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Nastavení utažení: utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±10; ±15
  • Bitový upínač: F 6,3
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení utažení utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±10 %; ±15 %
Bitový upínač F 6,3
Celková délka L 107 mm
Signalizace spuštění dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění dlouhé dráhy
Typ připojení Upínání bitu 1/4 palce
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání přednastavený
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®; Šroubovák pro šrouby TORX-PLUS®
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 659965
EAN / GTIN 4045197614469
Číslo výrobce 659965

Popis

Provedení:

Momentový šroubovák s ergonomickou 2složkovou příčnou rukojetí a pevně nastaveným utahovacím momentem. Upínání bitů 1/4 palce s magnetem. Flexibilní, modulární upínací stanice z robustního plechového korpusu s lehkými plastovými skladovacími jednotkami. Rychlé vyjímání jak momentových šroubováků, tak také bitů E 6,3 PrecisionBits. Praktická možnost uložení např. vyměnitelných destiček ve 3 zasunutých boxech. Řešení bezpečné proti převržení např. na pracovním stole resp. stroji nebo k zavěšení na děrované stěně.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Neomezený uvolňovací moment.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Vel. 0,6 − 1,5 = ±15 % uvedené hodnoty.
Vel. 2,2 − 5,7 = ±10 % uvedené hodnoty.

Rozsah dodávky:

Momentový šroubovák č. 211750: po 1 ks vel. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
Bity pro šrouby Torx® č. 674248: Po 1 ks vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bity pro šrouby Torx Plus® č. 674252: Po 1 ks vel. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Stanice pro ukládání: 1 ks
Úložné boxy (zásuvky): 3 ks

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.
Jednotlivé velikosti momentových šroubováků se dodávají pod č. 211750.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku