XOMU146715ZZER HART

Artiklové číslo: 213042 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    752,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    627,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky XOMU146715ZZER
    Typ HART
    Typ HB4715
    Řezný materiál TK
    Doporučená hloubka řezu ap max 0,8 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 3 mm
    Rádius pro programování u apmax 3 mm
    Posuv fz na zub 0,9 mm
    Počet výměn/řezání 6
    Povlak AlTiN
    Rohový rádius 1,5 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 213042 HART
    EAN / GTIN 4062406267131
    Číslo výrobce 213042 HART

    Aplikační tabulka

    Ocel > 50 HRC
    H
    110
    Ocel < 55 HRC
    H
    80
    Ocel < 60 HRC
    H
    50
    GG(G)
    K
    200
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Inovativní koncept vyměnitelných destiček díky oboustranným 3břitým vyměnitelných břitových destiček (2×3 břity). Výkonné řezné materiály pro obzvláště vysokou hospodárnost.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku