{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Power Q | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Celková délka Lcelk. | 36 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 38 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 3,29 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 10,43 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.090416 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212809 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939142 | |
Číslo výrobce | 212809 25/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 25/2 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
5 329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
6 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
6 038,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací závit M | M12 | M12 | M12 |
Použití frézy | Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování | Kruhové frézování ;Ramping ;Stupňové frézování |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XDM.090416 | XD.. 09T308 | XOMU094812 |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 25 | 25 | 25 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 10,43 | 8,5 | 12,55 |