{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | FeedKing | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 2 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,15 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1,15 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,02 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 8,5 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 09T308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212905 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320865 | |
Číslo výrobce | 212905 25/2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Fréza Feedking pro vysoké posuvy 25/2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
6 825,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
5 329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
6 038,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Upínací závit M | M12 | M12 | M12 |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | 36 mm | 36 mm |
Provedení stopky | se závitem | se závitem | se závitem |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 34 mm | 38 mm | 40 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 2,02 stupeň | 3,29 stupeň | 2,74 stupeň |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |