{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | FeedKing | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,85 mm | |
Celková délka Lcelk. | 42 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 51 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 62 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,85 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,95 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 18 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XD.. 070308 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212905 32/5 | |
EAN / GTIN | 4045197750594 | |
Číslo výrobce | 212905 32/5 |