XDLT 070308 ER, HB7635, Typ: INOX

Artiklové číslo: 212934 INOX
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    456,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    380,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 878 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDLT 070308 ER
Typ INOX
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7635
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 1,58 mm
Maximální hloubka řezu ap max 0,85 mm
Posuv fz na zub 0,72 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212934 INOX
EAN / GTIN 4045197581587
Číslo výrobce 212934 INOX

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku