Fréza Feedking pro vysoké posuvy 32/3 mm

Artiklové číslo: 212905 32/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FeedKing
⌀ břitu DC 32 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Stupňové frézování
Dělení břitů nestejné
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 28,7 mm
⌀ D3 16 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,15 mm
Celková délka Lcelk. 42 mm
Upínací závit M M16
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 48 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1,15 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,11 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 15,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XD.. 09T308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212905 32/3
EAN / GTIN 4045197320889
Číslo výrobce 212905 32/3

Popis

Provedení:

Dynamicky působící geometrie břitů pro nejvyšší hodnoty posuvu. Extrémně klidný chod díky samostabilizačnímu uložení vyměnitelných destiček. Optimalizovaná geometrie pro snížení řezné síly, díky tomu nižší zatížení hlavního vřetena.

Výhoda:

Zvlášť úsporná díky maximálně stabilním 4břitým vyměnitelným destičkám.

Poznámka:

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.
Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 3,8 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    ⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku