{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XDLW 09T308 SR | |
Typ | ST1400 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7525 | |
Řezný materiál | TK | |
Rádius pro programování u ap max | 1,99 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 1,15 mm | |
Posuv fz na zub | 0,79 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212948 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4045197581648 | |
Číslo výrobce | 212948 ST1400 |