XDPW 09T308 SR, HB7530, Typ: ST900

Artiklové číslo: 212947 ST900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    398,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    331,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 117 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XDPW 070308 SR
Typ ST900
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7530
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 1,99 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1,15 mm
Posuv fz na zub 0,86 mm
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212947 ST900
EAN / GTIN 4045197812605
Číslo výrobce 212947 ST900

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
320
Ocel < 750 N/mm²
P
270
Ocel < 900 N/mm
P
230
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku